アズワン
真空デシケーター VXS
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番
1-5943-01
付属品
真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質
バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)
150×150×150
質量(kg)
3.7
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)
約1.3
内寸法(mm)
110×110×110
外寸法(mm)
150×150×152
除湿方式
真空
許容真空度(Pa)
約133
真空ゲージ
あり
パッキン
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33392493
VXS
¥
56,000
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください