曜日別特売

強力ホットスターラー(デジタル)

強力ホットスターラー(デジタル) - アズワン

正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率よく撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。

アズワン品番1-4137-12材質本体/鋼板(焼付塗装)、天板/アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V、50/60Hzプレート寸法(mm)200×200ヒーターシーズヒーター(750W)撹拌容量(L)~20温度調節精度±3℃材質(磁石)サマコバ磁石4500G×2温度設定範囲(℃)室温+5~200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33397043HPS-100PD
216,000
215,000
236,500(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする