曜日別特売

ステンレス薬品保管ユニット

ステンレス薬品保管ユニット - アズワンステンレス薬品保管ユニット - アズワンステンレス薬品保管ユニット - アズワンステンレス薬品保管ユニット - アズワンステンレス薬品保管ユニット - アズワンステンレス薬品保管ユニット - アズワン

机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm

材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール仕様鍵・仕切板付荷姿完成品内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
収納数
アズワン品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418104SS1-UT251×500×600500ml試薬瓶16本1-4024-0120.8
95,500
95,400
104,940(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※(左)SS2-UT、(右)WG-UT 収納例33418113SS2-UT450×500×600500ml試薬瓶32本1-4024-0234.4
144,000
143,000
157,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33418122WG-UT450×500×650上段500ml試薬瓶16本、下段ガロン瓶4本1-4086-0126.2
139,000
138,000
151,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする