曜日別特売

スチール薬品保管ユニット

スチール薬品保管ユニット - アズワンスチール薬品保管ユニット - アズワンスチール薬品保管ユニット - アズワンスチール薬品保管ユニット - アズワンスチール薬品保管ユニット - アズワンスチール薬品保管ユニット - アズワン

机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。

材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1,000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
質量(kg)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418305SP1-UT1-4080-01251×500×60019.3500mL試薬瓶16本
63,300
63,200
69,520(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33418314SP2-UT1-4080-02450×500×60031.3500mL試薬瓶32本
97,600
97,500
107,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33418323SPG-UT1-4086-02450×500×65023.7上段500mL試薬瓶16本・下段ガロン瓶4本
92,300
92,200
101,420(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする