アズワン
スタンダードデシケーター(Ut-Lab)
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品
棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質
本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)
棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)
約5/枚
扉開閉方式
パッチン錠式
棚板寸法(mm)
268×256×10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用キャスター
アズワン品番
外形寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33392046
SD-UTG
6.4
-
1-4168-01
302×318×559
ゴム足仕様
¥
47,600
¥
47,500
¥
52,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33392055
SD-UTK
6.8
Φ40mm(ストッパー付)
1-4168-02
302×318×600
キャスター仕様
¥
57,000
¥
56,900
¥
62,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000