曜日別特売

ミニ真空容器

ミニ真空容器 - アズワンミニ真空容器 - アズワンミニ真空容器 - アズワンミニ真空容器 - アズワン

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。

仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33392554VCP-15L1-5943-02
19,500
19,400
21,340(税込)
当日出荷
33392563VCP-30L1-5943-03
21,400
21,300
23,430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする