乾燥剤(モレキュラーシーブ)

乾燥剤(モレキュラーシーブ) - 信和化工乾燥剤(モレキュラーシーブ) - 信和化工乾燥剤(モレキュラーシーブ) - 信和化工乾燥剤(モレキュラーシーブ) - 信和化工
(1件のレビュー)

様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。

形状1.6mmペレット状構造ソーダライト内容量1本(100g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
化学組成
アズワン品番
乾燥容量(%)
吸着される分子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333923963Aカリウムアルミニウムシリケート1-4896-01~13H2O・NH3・He
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
333924055Aカルシウムアルミニウムシリケート1-4896-02~21n-パラフィン・n-オレフィン・n-C4H9OH
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33392396
2017-05-10
用途: IPAの脱水処理用

自社製品に使用するIPAの脱水処理に使用しています。容量が明確では無いので多目で使用していますが、500gや1kgなどもう少し容量の大きなバリエーションがあると理想的です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする