ピンセット

ピンセット - KFI
内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33492767K-131-9749-24
2,500
2,475
2,723(税込)
当日出荷
代替品有
33493083K-21 NN1-9749-31
1,550
1,535
1,689(税込)
当日出荷
33492636K-1 AA1-9749-21
1,450
取扱い終了
代替品有
33492672K-3 GG1-9749-22
1,450
取扱い終了
代替品有
33492724K-10 No.11-9749-23
1,450
取扱い終了
代替品有
33492855K-17V 13A1-9749-26
1,800
取扱い終了
代替品有
33492916K-17V 15A1-9749-27
2,350
取扱い終了
代替品有
33492952K-17V 18A1-9749-28
2,850
取扱い終了
代替品有
33493004K-17V 23A1-9749-29
3,000
取扱い終了
代替品有
33493047K-181-9749-30
2,200
取扱い終了
代替品有
33492812K-141-9749-25
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33492767K-1310322681PT-16K-13 鉄腕ピンセット エンジニア 10322681鉄腕ピンセットエンジニア1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33492636K-1 AA3923657610001K-1 AA ステンレス製ピンセット KFI 39236576ステンレス製ピンセットKFI1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
33492672K-3 GG3923660330001K-3 GG ステンレス製ピンセット KFI 39236603ステンレス製ピンセットKFI1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
33492724K-10 No.139236637100001K-10 No.1 ステンレス製ピンセット KFI 39236637ステンレス製ピンセットKFI1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
33492855K-17V 13A39236698173111K-17V 13A ステンレス製ピンセット KFI 39236698ステンレス製ピンセットKFI1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
33492916K-17V 15A39236707175111K-17V 15A ステンレス製ピンセット KFI 39236707ステンレス製ピンセットKFI1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました。
33492952K-17V 18A39236716178111K-17V 18A ステンレス製ピンセット KFI 39236716ステンレス製ピンセットKFI1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
33493004K-17V 23A39236725179111K-17V 23A ステンレス製ピンセット KFI 39236725ステンレス製ピンセットKFI1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
33493047K-1839236734180001K-18 ステンレス製ピンセット KFI 39236734ステンレス製ピンセットKFI1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする