アズワン
デジタル静電電位測定器
低電位から高電位までの静電気測定ができます。
検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。
電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。
アズワン品番
1-8333-02
寸法(mm)
本体/70×121×22、プローブ/20×132×20
測定範囲
±0.1~50.0/±0.01~20.0(HIGH/LOW)(kV)
質量(g)
約270(プローブ・電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
±10%以内
測定距離(mm)
HIGHレンジ/100、LOWレンジ/50
測定モード
連続測定・ピークホールド測定切替可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33451713
KSD-2000
¥
98,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください