曜日別特売

コンパクトイオナイザー

コンパクトイオナイザー - アズピュア(アズワン)
(1件のレビュー)

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。

内容量1個
注意
※EAC-24V1AはSF-40AのACアダプターになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33452176SF-40A1-3904-0147.6×36×69.4レンタル品はこちら
63,200
63,100
69,410(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
33452185EAC-24V1A1-9410-02--
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトイオナイザー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33452176
2018-10-28
用途: レコード再生時の静電気除去
医療・福祉・介護関連業

本体がコンパクトで設置しやすく、静電気除去もしっかりできましたが、送風音が大きく風量調節ボリュームを最小にしました。それでも音楽再生時に送風音が気になるのでメーカーに問い合わせました。すると”SF-40Aを正常に動作させるためには DC24Vの電源が必要になります。ACアダプターの入力電圧をAC100Vより下げますと、DC24V を出力できなくなり、SF-40Aが正常に動作しなくなります。 風量は、風量調節ボリュームでの可変となります。調整はできかねます。なお本商品は、オーディオ機器へのご使用を想定いたしておりません。Tuner へのノイズ源となります。”との返事をいただきました。同じような問い合わせが多いため担当者はウンザリしていたのかもしれませんが、購入時にはオーディオ機器には使用しないでくださいとの記載はありませんでした。使用する人の都合を気遣わない技術者の一方的な対応に呆れるとともに、海外とは戦っていけない日本の企業の事態がよく理解できました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする