アズワン
中間メスピペット
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
JIS規格
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
ピペットの種類
メスピペット
内容量
1本
全12種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.5
1
2
3
5
10
20
25
50
全長(mm)
選択してください
350
360
375
385
435
455
1目盛(mL)
選択してください
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
全長(mm)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
カラーコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33445167
0.1Ml
1-8568-01
0.1
350
0.001
±0.0025
緑2本
¥
1,430
¥
1,416
¥
1,558
(税込)
当日出荷
33445221
0.2Ml
1-8568-02
0.2
350
0.002
±0.005
白2本
¥
1,160
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
当日出荷
33445282
0.3Ml
1-8568-03
0.3
350
0.005
±0.005
赤2本
¥
1,220
¥
1,208
¥
1,329
(税込)
当日出荷
33445334
0.5Ml
1-8568-04
0.5
350
0.005
±0.005
緑
¥
830
¥
822
¥
904
(税込)
当日出荷
33445386
1Ml
1-8568-05
1
360
0.01
±0.01
黄
¥
490
¥
485
¥
534
(税込)
当日出荷
33445456
2Ml
1-8568-06
2
360
0.02
±0.015
黒
¥
500
¥
495
¥
545
(税込)
当日出荷
33445501
3Ml
1-8568-07
3
360
0.02
±0.02
青2本
¥
600
¥
594
¥
653
(税込)
当日出荷
33445553
5Ml
1-8568-08
5
375
0.05
±0.03
赤
¥
620
¥
614
¥
675
(税込)
当日出荷
33445605
10Ml
1-8568-09
10
385
0.1
±0.05
橙
¥
750
¥
743
¥
817
(税込)
翌々日出荷
33445657
20Ml
1-8568-10
20
435
0.1
±0.1
黄2本
¥
1,510
¥
1,495
¥
1,645
(税込)
当日出荷
33445711
25Ml
1-8568-11
25
455
0.1
±0.1
白
¥
2,270
¥
2,247
¥
2,472
(税込)
当日出荷
33445763
50Ml
1-8568-12
50
455
0.2
±0.2
黒
¥
3,910
¥
3,871
¥
4,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください