先端目盛メスピペット

先端目盛メスピペット - アズワン先端目盛メスピペット - アズワン先端目盛メスピペット - アズワン先端目盛メスピペット - アズワン
(3件のレビュー)
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334460860.1ML1-8569-01緑2本
1,410
1,396
1,536(税込)
当日出荷
334461310.2ML1-8569-02白2本
1,080
1,069
1,176(税込)
当日出荷
334461830.3ML1-8569-03赤2本
1,180
1,168
1,285(税込)
当日出荷
334462350.5ML1-8569-04
780
772
849(税込)
当日出荷
334462871ML1-8569-05
480
475
523(税込)
当日出荷
334463322ML1-8569-06
510
505
556(税込)
当日出荷
334463843ML1-8569-07青2本
610
604
664(税込)
当日出荷
334464365ML1-8569-08
620
614
675(税込)
当日出荷
3344647210ML1-8569-09
750
743
817(税込)
当日出荷
3344653320ML1-8569-10黄2本
1,510
1,495
1,645(税込)
当日出荷
3344658525ML1-8569-11
2,310
2,287
2,516(税込)
当日出荷
3344663750ML1-8569-12
3,860
3,821
4,203(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33446287
2023-09-06
用途: 一般生菌とカビ菌の落下試験に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

使い捨てタイプを使っているので、使用頻度は少ないです。使用後の消毒保管が面倒です。ガラスで使用量が厳密場合に使っています。

対象商品 : 33446287
2020-10-27
用途: 使用することは、無いのですが、薬局に置かないといけない備品ですので購入しました。
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

使用することは、無いのですが、薬局に置かないといけない備品ですので購入しました。昔の名残で形式上設置しないといけない品目ですが、
今では全く使用しない品目なので、改正してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33446287
2015-07-26
用途: アロマオイルの計量
サービス業

問題なく使えています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする