アズワン
先端目盛 メスピペット 太穴
(1件のレビュー)
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
メスピペット
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
先端外径(Φmm)
容量(mL)
許容誤差(mL)
目盛(mL)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33446682
穴太1ML
1-8569-13
3.5
1
±0.015
0.01
JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
¥
540
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
33446743
穴太2ML
1-8569-14
3.5
2
±0.02
0.02
JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
¥
540
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
33446786
穴太5ML
1-8569-15
4.0
5
±0.05
0.05
JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
¥
680
¥
673
¥
740
(税込)
当日出荷
33446831
穴太10ML
1-8569-16
4.0
10
±0.1
0.1
JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
¥
870
¥
861
¥
947
(税込)
当日出荷
33446874
穴太20ML
1-8569-17
5.0
20
±0.1
0.1
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
¥
1,760
¥
1,742
¥
1,916
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください