アズワン
精密バイオピペット
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。
太穴タイプです。
上部外径(Φmm)
7
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
バイオピペット
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
先端口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33447531
1ML
1-8574-01
1
1.2
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
33447583
2ML
1-8574-02
2
1.5
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
33447635
5ML
1-8574-03
5
1.7
¥
580
¥
574
¥
631
(税込)
当日出荷
33447687
10ML
1-8574-04
10
1.7
¥
780
¥
772
¥
849
(税込)
当日出荷
33447723
20ML
1-8574-05
20
2
¥
1,650
¥
1,634
¥
1,797
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください