曜日別特売

イーブンシェルフ AHm

イーブンシェルフ AHm - アズワン

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。

材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分タイプ高さ1900タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
棚板耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33483256AHM610S4・1900605460250/段(分散荷重)0-6896-01
40,400
40,300
44,330(税込)
翌々日出荷
33483283AHM760S4・1900758460250/段(分散荷重)0-6896-02
42,800
42,700
46,970(税込)
当日出荷
33483301AHM910S4・1900910460250/段(分散荷重)0-6896-03
45,800
45,700
50,270(税込)
翌々日出荷
33483317AHM1070S4・19001062460250/段(分散荷重)0-6896-04
50,600
50,500
55,550(税込)
当日出荷
33483335AHM1220S4・19001212460250/段(分散荷重)0-6896-05
53,700
53,600
58,960(税込)
翌々日出荷
33483362AHM1520S4・19001518460250/段(分散荷重)0-6896-06
64,700
64,600
71,060(税込)
翌々日出荷
33483371AHM1820S4・19001821460250/段(分散荷重)0-6896-07
70,600
70,500
77,550(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする