イーブンシェルフ用棚板

イーブンシェルフ用棚板 - ERECTA(エレクター)

クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。
一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。

付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33483931AHM6106054600-6894-21
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
33483947AHM7607584600-6894-22
5,600
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
33483965AHM9109104600-6894-23
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33483992AHM107010624600-6894-24
7,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
33484017AHM122012124600-6894-25
8,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484026AHM152015184600-6894-26
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484053AHM182018214600-6894-27
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484071AHL6106056130-6894-28
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484087AHL7607586130-6894-29
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484105AHL9109106130-6894-30
9,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484132AHL107010626130-6894-31
10,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484141AHL122012126130-6894-32
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
33484157AHL152015186130-6894-33
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33484193AHL182018216130-6894-34
16,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする