小林製薬
消臭元
トイレの消臭元スプレー
ワイド噴射スプレーがトイレのイヤなニオイを瞬時に消臭し、清潔感のある、さわやかな香りがトイレの隅々まで広がります。
カテキンなどの植物抽出物配合。
汚れた空 気に働き、きれいな香り空間にします。
仕様
【直接スプレーできないもの】
繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス、塗装部、プラスチック
暖房機能付便座などの電気機器(引火・爆発の恐れあり)
用途
トイレの消臭に
成分
両性界面活性剤系消臭剤、香料、植物抽出物、エタノール
シリーズ
消臭元
使用場所
トイレ
内容量
1本(330mL)
注意
※車内、直射日光のあたる場所、暖房器具(ファンヒーターなど)の付近などに置かない。
缶を横向きや、逆さまにして使用しない。
炎や火気の近くで使用しないこと。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33333124
-
ハーブミント
¥
380
取扱い終了
33333133
-
パッションオレンジ
¥
380
取扱い終了
33333142
-
雪の香り
¥
380
取扱い終了
33333151
-
ワイルドストロベリー
¥
380
取扱い終了
33333167
-
ラベンダー
¥
380
取扱い終了
33333176
-
イオンシトラス
¥
380
取扱い終了
33333185
-
さわやかレモン
¥
380
取扱い終了
33333194
-
シャンプー
¥
380
取扱い終了
33333203
-
無香料
¥
380
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください