小林製薬
消臭元
トイレの消臭元スプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(330mL)
注文コード
33333133
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
ワイド噴射スプレーがトイレのイヤなニオイを瞬時に消臭し、清潔感のある、さわやかな香りがトイレの隅々まで広がります。
カテキンなどの植物抽出物配合。
汚れた空 気に働き、きれいな香り空間にします。
仕様
【直接スプレーできないもの】
繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス、塗装部、プラスチック
暖房機能付便座などの電気機器(引火・爆発の恐れあり)
用途
トイレの消臭に
成分
両性界面活性剤系消臭剤、香料、植物抽出物、エタノール
シリーズ
消臭元
香り
パッションオレンジ
使用場所
トイレ
注意
※車内、直射日光のあたる場所、暖房器具(ファンヒーターなど)の付近などに置かない。
缶を横向きや、逆さまにして使用しない。
炎や火気の近くで使用しないこと。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。