曜日別特売

ケーブルクランプ

ケーブルクランプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(1件のレビュー)

2個の押え金具によって、両側から締付ける構造ですので、ケーブルは中心位置に確実に固定されます。
このケーブルクランプには表にある合成ゴムのブッシングを差し込んでありますので、ジャケットのあるケーブルおよび束線にも使用できます。

用途MS3057-□□Aはレセプタクル(MS3101A)およびプラグ(MS3106A、MS3106B、MS3108B)に取付けて使用する付属品です。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
ブッシング品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34602066D/MS3057-4A10SL、12SAN3420-4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
34602075D/MS3057-6A14SAN3420-6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
34602084D/MS3057-8A16S、16AN3420-8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
34602093D/MS3057-10A18AN3420-10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
34602102D/MS3057-12A20、22AN3420-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
34602111D/MS3057-16A24、28AN3420-16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
34602127D/MS3057-20A32AN3420-20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
34602136D/MS3057-24A36AN3420-24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34602066D/MS3057-4A46526656D/MS3057-4A(R1)D/MS3057-4A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526656ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
659
税込725
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34602075D/MS3057-6A46526665D/MS3057-6A(R1)D/MS3057-6A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526665ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34602084D/MS3057-8A46526674D/MS3057-8A(R1)D/MS3057-8A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526674ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34602093D/MS3057-10A46526683D/MS3057-10A(R1)D/MS3057-10A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526683ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34602102D/MS3057-12A46526699D/MS3057-12A(R1)D/MS3057-12A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526699ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34602111D/MS3057-16A46526708D/MS3057-16A(R1)D/MS3057-16A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526708ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34602127D/MS3057-20A46526717D/MS3057-20A(R1)D/MS3057-20A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526717ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34602136D/MS3057-24A46526726D/MS3057-24A(R1)D/MS3057-24A ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46526726ケーブルクランプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34602093
2017-01-06
用途: 機械の配線

必要なものが、早く手に入って大変便利です。
今後も商品の充実を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする