曜日別特売

8880 長袖ブルゾン(秋冬用)

8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック8880 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック
(1件のレビュー)

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。
特殊カッティングで腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
ファスナー付ポケット。
右胸携帯電話収納ポケット。
左袖ペン差し付。
混率(%)
ポリエステル80
綿20
材質ストレッチギャバ種別長袖ブルゾンシリーズ8800/8890シリーズ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
345520348880Sコン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345520438880Mコン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345520528880Lコン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345520618880LLコン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455207788803Lコン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455208688804Lコン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455209588805Lコン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345521048880Sシルバーグレー
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345521138880Mシルバーグレー
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345521228880Lシルバーグレー
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345521318880LLシルバーグレー
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455214788803Lシルバーグレー
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455215688804Lシルバーグレー
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455216588805Lシルバーグレー
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345521748880Sモスグリーン
13,300
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
345521838880Mモスグリーン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345521928880Lモスグリーン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345522018880LLモスグリーン
13,300
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
3455221788803Lモスグリーン
13,300
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
3455222688804Lモスグリーン
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455223588805Lモスグリーン
13,300
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
345522448880Sクロ
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345522538880Mクロ
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345522628880Lクロ
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
345522718880LLクロ
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455228788803Lクロ
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
3455229688804Lクロ
13,300
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
3455230588805Lクロ
13,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34552061
2016-03-23
用途: 現場作業

気に入っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする