ユニット
LP高圧ガス関係標識 ラミ 置き場
材質
鉄板
種別
場所
形状
標識
サイズ
300×600mm(明治山4mmΦ穴4スミ)
区分
高圧ガス関係
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33616922
827-17
充填容器置場(燃)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
33616931
827-20
高圧ガス容器置場
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
33616947
827-18
空瓶容器置場(燃)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください