曜日別特売

アクリルハンドル

アクリルハンドル - TOTOアクリルハンドル - TOTOアクリルハンドル - TOTO
(1件のレビュー)
仕様大形青・赤インデックス付適合TOTOハイクラスシリーズ用取付寸法(mm)Φ10色(キャップ)青・赤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33728737THY486
4,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33728737
2021-06-02
用途: アパートの修理
加藤測量登記事務所

築30年のアパートの修理、全く同じ部品が手に入り、ラッキー、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする