TOTO
ハンドル
(1件のレビュー)
仕様
Φ10接続アダプタ付
適合
Gシリーズ用
タイプ
メタリックハンドル
色(キャップ)
青・赤
内容量
1個
関連資料:
適合本体品番リスト(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33728782
THY736
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください