曜日別特売

自在パイプ(整流キャップ付)

自在パイプ(整流キャップ付) - TOTO自在パイプ(整流キャップ付) - TOTO自在パイプ(整流キャップ付) - TOTO
(3件のレビュー)
取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33729202THYB12-2220W22山20
9,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
33729211THYB12-3300W22山20
8,450
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
77597328THYB8270W26山20
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33729184THYB1268W22山20
4,900
取扱い終了
代替品有
33729193THYB12-1170W22山20
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33729184THYB1277597328THYB82画像準備中自在パイプ(整流キャップ付)TOTO1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33729211
2019-02-15
用途: 浴室混合水栓

浴室混合水栓のスパウトですが、種類として長さ170mm、220mm、300mmがありますが、バスタブ方向と洗い場方向へ安定してお湯の供給するために距離の得られる300mmを選択しました。大変快適です。

対象商品 : 33729184
2018-07-24
用途: 長いものを短いのに交換
株式会社 横須賀不動産鑑定事務所不動産業

大変シンク内で洗い物がらくになり助かりました。
結構長すぎるパイプが規定のものでは多いので短いのは助かります。

対象商品 : 33729202
2017-06-14
用途: キッチンのシンクパイプ交換です。
山本鍼灸治療室

先端部が下がってきていたので交換しました。
ピカピカで気持ち良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする