TOTO
自在パイプ(キャップ付)
適合
TOTOジョイシリーズ用
種別
袋ナット式
タイプ
整流タイプ
ねじ径
整流キャップ部/W22山20
取付外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33729534
THY272A#N11
ペールホワイト
260
¥
4,600
取扱い終了
33729543
THY272A#G17
ビターグレー
260
¥
4,600
取扱い終了
33729561
THY272ALL#N11
ペールホワイト
300
¥
4,950
取扱い終了
33729577
THY272ALL#G17
ビターグレー
300
¥
4,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください