固定こまスピンドル(13mm水栓用)

固定こまスピンドル(13mm水栓用) - TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用) - TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用) - TOTO
(3件のレビュー)
適合
止水栓/一般地・寒冷地併用
水栓/寒冷地用
ハンドルタイプ専用
全長(mm)50呼び径(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33730207THY725
1,050
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33730207
2024-03-01
用途: 素晴らしい
サービス業

造りの精度がよく、安心して取り扱えます。定番です。

対象商品 : 33730207
2023-12-29
用途: 蛇口水漏れ補修
サービス業

安価な物を探していたところ、タイミング良く見つかりました。
リピートしたいと思います。

対象商品 : 33730207
2023-06-25
用途: こま交換
その他業種

座金の裏表で悩むので、ナットまでセットになっているものを売っていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする