水石けん入れ容器部

水石けん入れ容器部 - TOTO水石けん入れ容器部 - TOTO水石けん入れ容器部 - TOTO
(12件のレビュー)
容量(L)0.35接続ねじW30山12タンク容量(mL)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33730304THY448SR
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33730304
2024-04-04
用途: 既存の容器と入れ替え
その他業種

既存の容器が球状のタイプで、古くなってきて、割れや、蓋の開閉も固いなど、不具合が多いので容器の入れ替えを検討していました。中のせっけん液が見えることで、蓋を開けなくても良くなることと、既存品より低価格のためこの型式に試験的に替えてみました。清掃係からの評判も良く、今後、すべての容器を取り替える予定です。

対象商品 : 33730304
2023-12-27
用途: 破損した容器の交換用として使用します
サービス業

他に代替品をみつけることができなくてサイズ等が合うかどうか心配していましたが、大丈夫でした。
とても有難かった。

対象商品 : 33730304
2024-02-13
用途: 衛生
株式会社オーチューサービス業

急に壊れてしまったこともあり急いでいたので助かりました。

対象商品 : 33730304
2022-11-05
用途: 部品交換
有限会社野口興産

設備が30年以上となり、清掃時に容器が割れてしまったため、液を落とす金具とともに交換しました。取り付けも簡単で従来どおり復旧しています。

対象商品 : 33730304
2021-05-01
用途: 破損交換

取り敢えず元通り回復出来て満足してます。
長年使用すると樹脂製品は劣化するので交換は、必須。

対象商品 : 33730304
2021-09-04
用途: 消耗品交換
酒処 はま田飲食業

商品すぐに届きました。急いで使う事情あったので助かりました。

対象商品 : 33730304
2019-11-18
用途: 衛生管理
明治牛乳神崎販売所卸売・小売業

近所の店舗に在庫がなく、他では発送までの時間がかかりそうだったので助かりました。迅速な対応ありがとうございます。

対象商品 : 33730304
2019-08-02
用途: トイレ使用時

洗剤入れが壊れてしまい購入しました。
手洗いがスムーズにできるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする