曜日別特売

ヨドフロンPTFEチューブ

ヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ - 淀川ヒューテック
(16件のレビュー)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。

用途
・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
全140種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
140種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
内径許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34055445F4-4×21巻1214-0.2~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
911
799
879(税込)
当日出荷
34055454F4-4×21巻2214-0.2~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,822
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055463F4-4×21巻3214-0.2~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,733
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055472F4-4×21巻4214-0.2~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,644
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055481F4-4×21巻5214-0.2~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
4,554
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055497F4-4×21巻10214-0.2~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
8,173
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34055506F4-4×21巻20214-0.2~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
16,346
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055515F4-4×31巻130.54-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
527
479
527(税込)
当日出荷
34055585F4-5×31巻1315-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,155
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055664F4-5×41巻140.55-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
667
589
648(税込)
当日出荷
34055734F4-6×41巻1416-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,045
889
978(税込)
当日出荷
34055804F4-6×51巻150.56-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
840
689
758(税込)
当日出荷
34056023F4-8×61巻1618-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,512
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34056102F4-8×71巻170.58-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,155
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
34056251F4-9×81巻180.59-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,287
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056321F4-10×81巻18110-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,896
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34056391F4-10×91巻190.510-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,435
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34056547F4-11×101巻1100.511-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,611
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34056617F4-12×101巻110112-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,464
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34056687F4-13×111巻111113±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,396
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056757F4-13×121巻1120.513±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,927
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34056827F4-14×121巻112114±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,676
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
34056897F4-15×131巻113115±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,991
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34056967F4-16×141巻114116±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
4,272
3,698
4,068(税込)
当日出荷
34057037F4-18×161巻116118±0.7、(肉厚の平均値:±0.13)
4,834
3,798
4,178(税込)
当日出荷
34057107F4-24×221巻122124±0.9、(肉厚の平均値:±0.13)
6,921
5,798
6,378(税込)
当日出荷
34055524F4-4×31巻230.54-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,054
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
34055594F4-5×31巻2315-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055673F4-5×41巻240.55-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,334
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
34055743F4-6×41巻2416-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,090
1,898
2,088(税込)
当日出荷
34055813F4-6×51巻250.56-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,679
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056032F4-8×61巻2618-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,023
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056111F4-8×71巻270.58-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056267F4-9×81巻280.59-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,574
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
34056337F4-10×81巻28110-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,791
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34056407F4-10×91巻290.510-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,869
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056556F4-11×101巻2100.511-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,221
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34056626F4-12×101巻210112-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
4,928
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056696F4-13×111巻211113±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
6,792
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056766F4-13×121巻2120.513±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,853
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34056836F4-14×121巻212114±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
7,351
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34056906F4-15×131巻213115±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
7,982
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
34056976F4-16×141巻214116±0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
8,543
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
34057046F4-18×161巻216118±0.7、(肉厚の平均値:±0.13)
9,667
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
34057116F4-24×221本222124±0.9、(肉厚の平均値:±0.13)
13,842
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
34055533F4-4×31巻330.54-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
1,581
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34055603F4-5×31巻3315-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,465
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055682F4-5×41巻340.55-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
34055752F4-6×41巻3416-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
3,135
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34055831F4-6×51巻350.56-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
2,518
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 保温ポッド補修

保温ポッドの蓋用に使用。
問題なく使用出来ている。
へたりが出て密閉が悪くなった蓋が補修出来た。

対象商品 : 34055445
2022-11-29
用途: オイル交換
その他業種

思った通りの商品でした。
目的が果たせて良かったです。

対象商品 : 34056337
2021-01-27
用途: 試作機器に使用

ほとんどの商品が1mか10m巻での販売で、1mでは短いが10mでは多すぎると困っていた時にこちらの商品を見つけた。使いたいのが1.5m長ほどだったので大変助かった。
商品も間違いありません。

対象商品 : 34056897
2020-02-03
用途: ジムニーシャックル改造

リアシャックルの回転抵抗軽減に使ってみました。予想より動きも良く、乗り心地が向上。耐久性は未知数ですが、計算上15本作れるので数年分と考えれば、かなり安いと思います。

対象商品 : 34055515
2019-06-11
用途: 3Dプリンター用
製造業

3Dプリンターのフィラメント(1.75mm)用に使用しており、問題なしです。
元々内径2mmの専用チューブを使っていましたが、それよりもフィラメントの送りがスムーズになりました。

対象商品 : 34056084
2017-08-09
用途: 地下水採水用配管
建設業・工事業

地下水を採取する際に使用した。四フッ化エチレン製なので吸着が少なく微量分析にも向いている。比較的安価であった。

対象商品 : 34055497
2021-04-15
用途: 当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の動索の保護で使用
サービス業

PTFEであるから、接着方法が問題です。
現在はPTFEチューブに、絶縁テープを巻いて、瞬間接着剤で固定している。
量産品につき、もう少し研究したい。

対象商品 : 34055804
2021-01-28
用途: ラジコンボートのスタンチュウブ
製造業

外径が+0、2位で加工が必要で、内径6m/mの真鍮管に挿入することが困難でした。交差が0~ー0、2位が理想と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする