ヨドフロンPTFEチューブ 7×5

ヨドフロンPTFEチューブ 7×5 - 淀川ヒューテック
(2件のレビュー)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。

用途
・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)内容量1巻
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34055883F4-7×51
1,718
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055892F4-7×52
3,435
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
34055901F4-7×53
5,152
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055917F4-7×54
6,869
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
34055926F4-7×55
8,586
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
34055935F4-7×510
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34055944F4-7×520
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34055901
2016-06-08
用途: オイル抜き取りチューブとして
オートファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

思ったとおりの素材で選んで良かったと思います。

対象商品 : 34055883
2016-05-24
用途: オイル抜き取り作業
オートファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

想像どうりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする