淀川ヒューテック
ヨドフロンPTFEチューブ 9×7
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途
・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
~260
内径(Φmm)
7
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
9
特性
耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
内径許容差(mm)
-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34056172
F4-9×7
1
¥
2,313
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34056181
F4-9×7
2
¥
4,625
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
返品不可
34056197
F4-9×7
3
¥
6,937
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056206
F4-9×7
4
¥
9,249
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056215
F4-9×7
5
¥
11,561
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34056224
F4-9×7
10
¥
20,746
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
34056233
F4-9×7
20
¥
41,492
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください