淀川ヒューテック
ヨドフロンPTFEチューブ 11×9
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途
・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
~260
内径(Φmm)
9
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
11
特性
耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
内径許容差(mm)
-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34056477
F4-11×9
1
¥
2,836
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056486
F4-11×9
2
¥
5,672
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056495
F4-11×9
3
¥
8,508
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056504
F4-11×9
4
¥
11,344
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056513
F4-11×9
5
¥
14,179
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34056522
F4-11×9
10
¥
25,454
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
34056531
F4-11×9
20
¥
50,908
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください