曜日別特売

トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC

トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所
(1件のレビュー)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34437487S62-04-B-31箱(1本)0.3~0.8755.40.42.7
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437496S62-04-B-51箱(1本)0.3~0.8755.40.42.7
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437505S62-08-B-31箱(1本)0.7~1.2755.40.82.7
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437514S62-08-B-51箱(1本)0.7~1.2755.40.82.7
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437523S62-16-B-31箱(1本)1.2~1.6755.41.62.7
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437532S62-16-B-51箱(1本)1.2~1.6755.41.62.7
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437541S62-24-B-31箱(1本)2.0~2.4756.22.43.1
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437557S62-24-B-51箱(1本)2.0~2.4756.22.43.1
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3443756662-04-B-31袋(1本)0.3~0.8155.40.42.7
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
3443757562-04-B-51袋(1本)0.3~0.8155.40.42.7
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
3443758462-08-B-31袋(1本)0.7~1.2155.40.82.7
8,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
3443759362-08-B-51袋(1本)0.7~1.2155.40.82.7
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
3443760262-16-B-31袋(1本)1.2~1.6155.41.62.7
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
3443761162-16-B-51袋(1本)1.2~1.6155.41.62.7
8,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
3443762762-24-B-31袋(1本)2.0~2.4156.22.43.1
8,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
3443763662-24-B-51袋(1本)2.0~2.4156.22.43.1
8,300
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34437611
2011-09-06
用途: 安全対策
井沢鉄工製造業

これはしっかり挟んで取れにくい
いい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする