曜日別特売

トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC

トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34437961S75-08-B-31箱(1本)0.6~1.2756.60.8
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437977S75-08-B-51箱(1本)0.6~1.2756.60.8
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437986S75-08-W-11箱(1本)0.6~1.2756.60.8
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34437995S75-08-W-51箱(1本)0.6~1.2756.60.8
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438004S75-16-B-31箱(1本)1.2~2.0757.41.6
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438013S75-16-B-51箱(1本)1.2~2.0757.41.6
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438022S75-16-W-11箱(1本)1.2~2.0757.41.6
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438031S75-16-W-51箱(1本)1.2~2.0757.41.6
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438047S75-24-B-31箱(1本)2.0~3.0758.22.4
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438056S75-24-B-51箱(1本)2.0~3.0758.22.4
43,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
34438065S75-24-W-11箱(1本)2.0~3.0758.22.4
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438074S75-24-W-51箱(1本)2.0~3.0758.22.4
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438083S75-32-B-31箱(1本)2.6~3.27593.2
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438092S75-32-B-51箱(1本)2.6~3.27593.2
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438101S75-32-W-11箱(1本)2.6~3.27593.2
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438117S75-32-W-51箱(1本)2.6~3.27593.2
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3443812675-08-B-31袋(1本)0.6~1.2156.60.8
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443813575-08-B-51袋(1本)0.6~1.2156.60.8
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443814475-08-W-11袋(1本)0.6~1.2156.60.8
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443815375-08-W-51袋(1本)0.6~1.2156.60.8
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443816275-16-B-31袋(1本)1.2~2.0157.41.6
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443817175-16-B-51袋(1本)1.2~2.0157.41.6
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443818775-16-W-11袋(1本)1.2~2.0157.41.6
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443819675-16-W-51袋(1本)1.2~2.0157.41.6
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443820575-24-B-31袋(1本)2.0~3.0158.22.4
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443821475-24-B-51袋(1本)2.0~3.0158.22.4
9,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
3443822375-24-W-11袋(1本)2.0~3.0158.22.4
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443823275-24-W-51袋(1本)2.0~3.0158.22.4
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443824175-32-B-31袋(1本)2.6~3.21593.2
9,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
3443825775-32-B-51袋(1本)2.6~3.21593.2
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443826675-32-W-11袋(1本)2.6~3.21593.2
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
3443827575-32-W-51袋(1本)2.6~3.21593.2
9,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする