曜日別特売

トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC

トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC - 岩田製作所

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34438607S100-16-B-31箱(1本)1.2~2.47561.6
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438616S100-16-B-41箱(1本)1.2~2.47561.6
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438625S100-16-B-51箱(1本)1.2~2.47561.6
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438634S100-16-W-11箱(1本)1.2~2.47561.6
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438643S100-16-W-41箱(1本)1.2~2.47561.6
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438652S100-16-W-51箱(1本)1.2~2.47561.6
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438661S100-32-B-31箱(1本)2.4~4.0757.63.2
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438677S100-32-B-41箱(1本)2.4~4.0757.63.2
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438686S100-32-B-51箱(1本)2.4~4.0757.63.2
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438695S100-32-W-11箱(1本)2.4~4.0757.63.2
52,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
34438704S100-32-W-41箱(1本)2.4~4.0757.63.2
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438713S100-32-W-51箱(1本)2.4~4.0757.63.2
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438722S100-48-B-31箱(1本)4.0~5.0759.24.8
52,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
34438731S100-48-B-41箱(1本)4.0~5.0759.24.8
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438747S100-48-B-51箱(1本)4.0~5.0759.24.8
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438756S100-48-W-11箱(1本)4.0~5.0759.24.8
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438765S100-48-W-41箱(1本)4.0~5.0759.24.8
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438774S100-48-W-51箱(1本)4.0~5.0759.24.8
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438783S100-64-B-31箱(1本)5.5~6.47510.86.4
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438792S100-64-B-41箱(1本)5.5~6.47510.86.4
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438801S100-64-B-51箱(1本)5.5~6.47510.86.4
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
34438817S100-64-W-11箱(1本)5.5~6.47510.86.4
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438826S100-64-W-41箱(1本)5.5~6.47510.86.4
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438835S100-64-W-51箱(1本)5.5~6.47510.86.4
52,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34438844100-16-B-31袋(1本)1.2~2.41561.6
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438853100-16-B-41袋(1本)1.2~2.41561.6
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438862100-16-B-51袋(1本)1.2~2.41561.6
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438871100-16-W-11袋(1本)1.2~2.41561.6
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438887100-16-W-41袋(1本)1.2~2.41561.6
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438896100-16-W-51袋(1本)1.2~2.41561.6
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438905100-32-B-31袋(1本)2.4~4.0157.63.2
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438914100-32-B-41袋(1本)2.4~4.0157.63.2
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438923100-32-B-51袋(1本)2.4~4.0157.63.2
11,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
34438932100-32-W-11袋(1本)2.4~4.0157.63.2
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438941100-32-W-41袋(1本)2.4~4.0157.63.2
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438957100-32-W-51袋(1本)2.4~4.0157.63.2
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438966100-48-B-31袋(1本)4.0~5.0159.24.8
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438975100-48-B-41袋(1本)4.0~5.0159.24.8
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438984100-48-B-51袋(1本)4.0~5.0159.24.8
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34438993100-48-W-11袋(1本)4.0~5.0159.24.8
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439002100-48-W-41袋(1本)4.0~5.0159.24.8
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439011100-48-W-51袋(1本)4.0~5.0159.24.8
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439027100-64-B-31袋(1本)5.5~6.41510.86.4
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439036100-64-B-41袋(1本)5.5~6.41510.86.4
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439045100-64-B-51袋(1本)5.5~6.41510.86.4
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439054100-64-W-11袋(1本)5.5~6.41510.86.4
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439063100-64-W-41袋(1本)5.5~6.41510.86.4
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34439072100-64-W-51袋(1本)5.5~6.41510.86.4
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする