岩田製作所
トリム200シリーズ(片面リップ) 材質PVC
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色
黒
仕様
片面リップ
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
表面処理
ファインペブル(細目模様)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34439081
S200-16-B-3
1箱(1本)
0.8~2.0
75
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439097
S200-32-B-3
1箱(1本)
1.6~3.5
75
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439106
S200-48-B-3
1箱(1本)
4.0~5.0
75
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439115
S200-64-B-3
1箱(1本)
5.0~6.4
75
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439124
200-16-B-3
1袋(1本)
0.8~2.0
15
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
34439133
200-32-B-3
1袋(1本)
1.6~3.5
15
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
34439142
200-48-B-3
1袋(1本)
4.0~5.0
15
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
34439151
200-64-B-3
1袋(1本)
5.0~6.4
15
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください