トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE

トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE - 岩田製作所

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34439167S1375-32-B-3T1箱(1本)2.3~4.0757.83.2
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439176S1375-32-B-5T1箱(1本)2.3~4.0757.83.2
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439185S1375-32-W-3T1箱(1本)2.3~4.0757.83.2
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439194S1375-32-W-5T1箱(1本)2.3~4.0757.83.2
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439203S1375-64-B-3T1箱(1本)6.0~7.075116.4
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439212S1375-64-B-5T1箱(1本)6.0~7.075116.4
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439221S1375-64-W-3T1箱(1本)6.0~7.075116.4
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439237S1375-64-W-5T1箱(1本)6.0~7.075116.4
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439246S1375-80-B-3T1箱(1本)7.0~8.57512.68
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439255S1375-80-B-5T1箱(1本)7.0~8.57512.68
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439264S1375-80-W-3T1箱(1本)7.0~8.57512.68
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439273S1375-80-W-5T1箱(1本)7.0~8.57512.68
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439282S1375-95-B-3T1箱(1本)9.0~9.57514.19.5
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439291S1375-95-B-5T1箱(1本)9.0~9.57514.19.5
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439307S1375-95-W-3T1箱(1本)9.0~9.57514.19.5
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439316S1375-95-W-5T1箱(1本)9.0~9.57514.19.5
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439325S1375-127-B-3T1箱(1本)12.0~12.77517.312.7
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439334S1375-127-B-5T1箱(1本)12.0~12.77517.312.7
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439343S1375-127-W-3T1箱(1本)12.0~12.77517.312.7
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439352S1375-127-W-5T1箱(1本)12.0~12.77517.312.7
57,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
344393611375-32-B-3T1袋(1本)2.3~4.0157.83.2
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344393771375-32-B-5T1袋(1本)2.3~4.0157.83.2
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344393861375-32-W-3T1袋(1本)2.3~4.0157.83.2
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344393951375-32-W-5T1袋(1本)2.3~4.0157.83.2
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394041375-64-B-3T1袋(1本)6.0~7.015116.4
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394131375-64-B-5T1袋(1本)6.0~7.015116.4
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394221375-64-W-3T1袋(1本)6.0~7.015116.4
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394311375-64-W-5T1袋(1本)6.0~7.015116.4
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394471375-80-B-3T1袋(1本)7.0~8.51512.68
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394561375-80-B-5T1袋(1本)7.0~8.51512.68
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394651375-80-W-3T1袋(1本)7.0~8.51512.68
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394741375-80-W-5T1袋(1本)7.0~8.51512.68
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394831375-95-B-3T1袋(1本)9.0~9.51514.19.5
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344394921375-95-B-5T1袋(1本)9.0~9.51514.19.5
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344395011375-95-W-3T1袋(1本)9.0~9.51514.19.5
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344395171375-95-W-5T1袋(1本)9.0~9.51514.19.5
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344395261375-127-B-3T1袋(1本)12.0~12.71517.312.7
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344395351375-127-B-5T1袋(1本)12.0~12.71517.312.7
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344395441375-127-W-3T1袋(1本)12.0~12.71517.312.7
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
344395531375-127-W-5T1袋(1本)12.0~12.71517.312.7
12,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする