岩田製作所
トリム2000シリーズ(片面リップ) 材質PVC
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
対応板厚(mm)
19~22.0
色
黒
全長(m)
30
仕様
片面リップ
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法A(mm)
24.9
寸法t(mm)
19
寸法r(mm)
6.2
表面処理
ファインペブル(細目模様)
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
2.9
材質(芯金)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34439964
S2000-190-B-3
¥
71,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください