曜日別特売

トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC

トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所
(2件のレビュー)

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
全16種類を絞り込む
対応板厚(mm)
全長(m)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34440034S150-32-B-21箱(1本)1.6~4.075
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440043S150-32-W-21箱(1本)1.6~4.075
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440052S150-40-B-21箱(1本)1.6~4.875
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440061S150-40-W-21箱(1本)1.6~4.875
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440077S150-48-B-21箱(1本)3.2~5.075
52,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
34440086S150-48-W-21箱(1本)3.2~5.075
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440095S150-64-B-21箱(1本)4.0~6.475
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440104S150-64-W-21箱(1本)4.0~6.475
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440113150-32-B-21袋(1本)1.6~4.015
11,600
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
34440122150-32-W-21袋(1本)1.6~4.015
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34440131150-40-B-21袋(1本)1.6~4.815
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34440147150-40-W-21袋(1本)1.6~4.815
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34440156150-48-B-21袋(1本)3.2~5.015
11,600
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
34440165150-48-W-21袋(1本)3.2~5.015
11,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
34440174150-64-B-21袋(1本)4.0~6.415
11,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
34440183150-64-W-21袋(1本)4.0~6.415
11,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34440034
2014-04-30
用途: ペダルボートの屋根の縁取りに使用
近藤マリンサービス

厚板用と薄板用の2種類を使用していますが、良い製品です。欲を言えば もう少し安くなればもっと良いですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 34440095
2011-09-16
用途: FRP製品の縁取りに
近藤マリンサービス

フィット感も良く製品の仕上がりが良くなります。何回か15m巻きを買い、良い商品なので今回から75m巻きを注文しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする