曜日別特売

トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC

トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34440192S1350-64-B-21箱(1本)3.2~7.075
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440201S1350-64-W-21箱(1本)3.2~7.075
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440217S1350-80-B-21箱(1本)4.0~8.575
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440226S1350-80-W-21箱(1本)4.0~8.575
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440235S1350-95-B-21箱(1本)6.4~9.575
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440244S1350-95-W-21箱(1本)6.4~9.575
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440253S1350-127-B-21箱(1本)9.5~12.775
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440262S1350-127-W-21箱(1本)9.5~12.775
60,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
344402711350-64-B-21袋(1本)3.2~7.015
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
344402871350-64-W-21袋(1本)3.2~7.015
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
344402961350-80-B-21袋(1本)4.0~8.515
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
344403051350-80-W-21袋(1本)4.0~8.515
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
344403141350-95-B-21袋(1本)6.4~9.515
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
344403231350-95-W-21袋(1本)6.4~9.515
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
344403321350-127-B-21袋(1本)9.5~12.715
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
344403411350-127-W-21袋(1本)9.5~12.715
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする