岩田製作所
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包)
密着性に優れた先端形状
色
グレー
全長(m)
50
仕様
片面リップ
材質(本体)
抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
表面処理
無地
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34440357
TBG080K
0.6~1.2
¥
31,500
¥
26,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
残り3点です
34440366
TBG160K
1.2~2.4
¥
31,500
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440375
TBG240K
2.0~3.0
¥
31,500
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440384
TBG320K
2.4~4.0
¥
31,500
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください