岩田製作所
エッジガード
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途
自動車や機械などドア部のエッジ保護に
対応板厚(mm)
0.8~3.2
色
銀
全長(m)
75
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
表面処理
無地
板厚(mm)
基本/3.2
材質(表面)
ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34440393
TEC320
¥
43,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください