岩田製作所
フラップシール
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
全長(m)
75
仕様
フラップ付き
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
表面処理
ファインペブル(細目模様)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34440402
TGB163
1.2~2.4
¥
137,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440411
TGB243
2.0~3.0
¥
137,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440427
TGB323
2.4~4.0
¥
137,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください