曜日別特売

トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50対応板厚(mm)1.2~2.4材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/7.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34440445TSHB160C5.4101.95.4172.71.6
63,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする