曜日別特売

トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質TPE

トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)1.2~1.6材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)7.0材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34440691S6200-B-3X16AT1箱(1本)5.4101.912.32.71.675
96,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
344407076200-B-3X16AT1袋(1本)5.4101.912.32.71.615
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする