曜日別特売

トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE

トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質TPE - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
全長(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34440892S4100-B-3X16AT1箱(1本)614.52.21731.6751.2~2.4
96,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440901S4100-B-3X32AT1箱(1本)7.6142.218.63.83.2752.4~4.0
96,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440917S4100-B-3X48AT1箱(1本)9.213.32.220.23.64.8754.0~5.0
96,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440926S4100-B-3X64AT1箱(1本)10.812.72.221.83.66.4755.5~6.4
96,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
344409354100-B-3X16AT1袋(1本)614.52.21731.6151.2~2.4
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344409444100-B-3X32AT1袋(1本)7.6142.218.63.83.2152.4~4.0
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344409534100-B-3X48AT1袋(1本)9.213.32.220.23.64.8154.0~5.0
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344409624100-B-3X64AT1袋(1本)10.812.72.221.83.66.4155.5~6.4
21,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする