トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC

トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
全長(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34440987S4100-B-3X32A1箱(1本)7.6142.218.63.83.2752.4~4.0
96,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440996S4100-B-3X48A1箱(1本)9.213.32.220.23.64.8754.0~5.0
96,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34441005S4100-B-3X64A1箱(1本)10.812.72.221.83.66.4755.5~6.4
96,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
344410324100-B-3X48A1袋(1本)9.213.32.220.23.64.8154.0~5.0
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344410414100-B-3X64A1袋(1本)10.812.72.221.83.66.4155.5~6.4
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
34440971S4100-B-3X16A1巻(75m)614.52.21731.6751.2~2.4
75,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
344410144100-B-3X16A1巻(15m)614.52.21731.6151.2~2.4
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
344410234100-B-3X32A1巻(15m)7.6142.218.63.83.2152.4~4.0
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34440971S4100-B-3X16A45856027S4100-B-3-16AS4100-B-3X16A トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45856027トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1箱(1本)
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
344410144100-B-3X16A458530264100-B-3-16A4100-B-3X16A トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853026トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
344410234100-B-3X32A458537714100-B-3-32A4100-B-3X32A トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853771トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする