トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC

トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
全長(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34441757S4100-B-3X16C1箱(1本)614.52.225.531.6751.2~2.4
96,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34441766S4100-B-3X32C1箱(1本)7.6142.2253.83.2752.4~4.0
96,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34441775S4100-B-3X48C1箱(1本)9.213.32.224.33.64.8754.0~5.0
96,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34441784S4100-B-3X64C1箱(1本)10.812.72.223.73.66.4755.5~6.4
96,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
344417934100-B-3X16C1袋(1本)614.52.225.531.6151.2~2.4
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344418024100-B-3X32C1袋(1本)7.6142.2253.83.2152.4~4.0
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344418114100-B-3X48C1袋(1本)9.213.32.224.33.64.8154.0~5.0
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344418274100-B-3X64C1袋(1本)10.812.72.223.73.66.4155.5~6.4
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする