曜日別特売

トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE

トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A5052)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
全長(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34441836S6100-B-3X16CT1箱(1本)614.52.230.231.6751.2~2.4
112,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34441845S6100-B-3X32CT1箱(1本)7.6142.229.73.83.2752.4~4.0
112,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34441854S6100-B-3X48CT1箱(1本)9.213.32.2293.64.8754.0~5.0
112,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34441863S6100-B-3X64CT1箱(1本)10.812.72.228.43.66.4755.5~6.4
112,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
344418816100-B-3X32CT1袋(1本)7.6142.229.73.83.2152.4~4.0
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
344418976100-B-3X48CT1袋(1本)9.213.32.2293.64.8154.0~5.0
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
344419066100-B-3X64CT1袋(1本)10.812.72.228.43.66.4155.5~6.4
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
344418726100-B-3X16CT1巻(15m)614.52.230.231.6151.2~2.4
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
344418726100-B-3X16CT458624766100-B-3-16CT6100-B-3X16CT トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45862476トリムシール 6100シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする