トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC

トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール4375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
全長(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34442091S4375-B-3X32C1箱(1本)7.8192.3303.93.2752.3~4.0
101,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442107S4375-B-3X64C1箱(1本)1117.52.328.53.36.4756.0~7.0
101,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442116S4375-B-3X80C1箱(1本)12.616.72.327.73.38757.0~8.5
101,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442125S4375-B-3X95C1箱(1本)14.115.92.326.93.39.5759.0~9.5
101,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442134S4375-B-3X127C1箱(1本)17.314.62.325.63.312.77512.0~12.7
101,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
344421434375-B-3X32C1袋(1本)7.8192.3303.93.2152.3~4.0
22,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344421524375-B-3X64C1袋(1本)1117.52.328.53.36.4156.0~7.0
22,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344421614375-B-3X80C1袋(1本)12.616.72.327.73.38157.0~8.5
22,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344421774375-B-3X95C1袋(1本)14.115.92.326.93.39.5159.0~9.5
22,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
344421864375-B-3X127C1袋(1本)17.314.62.325.63.312.71512.0~12.7
22,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする