トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC

トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
全長(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34442195S6375-B-3X32C1箱(1本)7.8192.334.73.93.2752.3~4.0
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442204S6375-B-3X64C1箱(1本)1117.52.333.23.36.4756.0~7.0
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442213S6375-B-3X80C1箱(1本)12.616.72.332.43.38757.0~8.5
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442222S6375-B-3X95C1箱(1本)14.115.92.331.63.39.5759.0~9.5
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34442231S6375-B-3X127C1箱(1本)17.314.62.330.33.312.77512.0~12.7
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
344422476375-B-3X32C1袋(1本)7.8192.334.73.93.2152.3~4.0
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
344422746375-B-3X95C1袋(1本)14.115.92.331.63.39.5159.0~9.5
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
344422836375-B-3X127C1袋(1本)17.314.62.330.33.312.71512.0~12.7
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
344422566375-B-3X64C1巻(15m)1117.52.333.23.36.4156.0~7.0
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
344422656375-B-3X80C1巻(15m)12.616.72.332.43.38157.0~8.5
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
344422566375-B-3X64C458664326375-B-3-64C6375-B-3X64C トリムシール 6375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45866432トリムシール 6375シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
344422656375-B-3X80C458664416375-B-3-80C6375-B-3X80C トリムシール 6375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45866441トリムシール 6375シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする